AOトリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994436 品番 2.4×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

2%トリウム入りタングステン電極棒です。
直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。

用途直流用 仕様2%トリウム入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2.4 推奨電流域(A)直流:140〜230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする