エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
AOセリウム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994470
品番
1.6×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
2%セリウム入りタングステン電極棒です。
鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。
幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途
交流・直流用
仕様
2%セリウム入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
1.6
推奨電流域(A)
直流:80〜140、交流:50〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応