AOセリウム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994497 品番 3.2×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2%セリウム入りタングステン電極棒です。
鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。
幅広いワーク素材に適用する電極棒です。

用途交流・直流用 仕様2%セリウム入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)3.2 推奨電流域(A)直流:220〜310、交流:140〜190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする