くろたん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994506 品番 1.0×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。

用途直流用 仕様1%ランタナ入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)1 推奨電流域(A)直流:<80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする