エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
くろたん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994531
品番
2.0×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途
直流用
仕様
1%ランタナ入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
2
推奨電流域(A)
直流:130〜190
RoHS指令(10物質対応)
対応