BCセリウム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994671 品番 1.6×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。

用途交流・直流用 仕様2%セリウム入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)1.6 推奨電流域(A)直流:80〜140、交流:50〜80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする