エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
BCセリウム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994689
品番
2.4×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途
交流・直流用
仕様
2%セリウム入り
棒長(mm)
75
棒径(Φmm)
2.4
推奨電流域(A)
直流:140〜230、交流:80〜140
RoHS指令(10物質対応)
対応