エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
BCセリウム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
棒径(Φmm)
3.2
注文コード
68994707
品番
3.2×150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
棒径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途
交流・直流用
仕様
2%セリウム入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
3.2
推奨電流域(A)
直流:220〜310、交流:140〜190
RoHS指令(10物質対応)
対応