エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
BC純タン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994759
品番
2.4×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途
交流用
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
2.4
推奨電流域(A)
交流:80〜140
RoHS指令(10物質対応)
対応