エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
BCトリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
棒径(Φmm)
1.2
棒長(mm)
150
注文コード
68994811
品番
1.2×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
棒径・棒長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
直流溶接用電極棒のロングセラー
鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途
直流用
仕様
2%トリウム入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
1.2
推奨電流域(A)
直流:80〜140
RoHS指令(10物質対応)
対応