BCトリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 棒径(Φmm)2.4 推奨電流域(A)直流:140〜230 注文コード68994847 品番2.4×75
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・推奨電流域・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

直流溶接用電極棒のロングセラー
鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。

用途直流用 仕様2%トリウム入り 棒長(mm)75 棒径(Φmm)2.4 推奨電流域(A)直流:140〜230 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68994847 2.4×75 72565635 2.4×75 画像準備中 BCトリア エクセル貿易 1箱(20本) 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする