エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
BCトリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
棒径(Φmm)
3.2
推奨電流域(A)
直流:220〜310
注文コード
68994865
品番
3.2×75
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・推奨電流域・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
直流溶接用電極棒のロングセラー
鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途
直流用
仕様
2%トリウム入り
棒長(mm)
75
棒径(Φmm)
3.2
推奨電流域(A)
直流:220〜310
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68994865
3.2×75
72565617
3.2×75
BCトリア
エクセル貿易
1箱(20本)
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)