TECべスタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994908 品番 1.0×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
バランスの優れた電極棒です。

用途交流・直流用 仕様トリウムフリー、混合酸化物 棒長(mm)150 棒径(Φmm)1 推奨電流域(A)直流:<80、交流:30〜50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする