エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
TECべスタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994960
品番
4.0×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
バランスの優れた電極棒です。
用途
交流・直流用
仕様
トリウムフリー、混合酸化物
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
4
推奨電流域(A)
直流:300〜400、交流:180〜250
RoHS指令(10物質対応)
対応