TECセリタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68995005 品番 2.0×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。

用途交流・直流用 仕様トリウムフリー、2%セリウム 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2 推奨電流域(A)直流:130〜190、交流:70〜100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする