エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
TECセリタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68995030
品番
3.2×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途
交流・直流用
仕様
トリウムフリー、2%セリウム
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
3.2
推奨電流域(A)
直流:220〜310、交流:140〜190
RoHS指令(10物質対応)
対応