曜日別特売
0SHGC-FL1A-KFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995614

ジェットヘルメット Ami pro

(1件のレビュー)
返品不可
ブラック
内容量1個注文コード68995614品番0SHGC-FL1A-KFF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場!
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。

サイズF(フリー)ブラック付属品サイズ調整スポンジ仕様あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備規格PSC/SG(125cc未満)頭囲(cm)57~60未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995648
2019-04-17
用途: スーパーカブに乗るときに着用する。
教育・研究機関

スーパーカブに似合うと思います。顎ベルトがボタンで解除できるので楽です。
イヤーカバーの部分はファスナーがスムーズすぎてやや緩みがちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする