0SHGC-FL1A-WBFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995648

ジェットヘルメット Ami pro

(1件のレビュー)
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
アイボリー×ブルー
内容量1個注文コード68995648品番0SHGC-FL1A-WBFF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場!
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。

サイズF(フリー)アイボリー×ブルー付属品サイズ調整スポンジ仕様あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備規格PSC/SG(125cc未満)頭囲(cm)57~60未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995648
2019-04-17
用途: スーパーカブに乗るときに着用する。
教育・研究機関

スーパーカブに似合うと思います。顎ベルトがボタンで解除できるので楽です。
イヤーカバーの部分はファスナーがスムーズすぎてやや緩みがちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする