曜日別特売
M10BGP 95XM10 ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬) 68995651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10BGP 95XM10 ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬) 68995651
M10BGP 95XM10 ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬) 68995651
M10BGP 95XM10 ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬) 68995651
M10BGP 95XM10 ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬) 68995651

ベベルグレート パープル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード68995651品番M10BGP 95XM10
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。
ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。
削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。
ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。

用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などパープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする