22.2Φハンドル専用 ホットグリップ 非貫通 防寒 温度調整機能付き 12V ブラック/ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68995678 品番MM05-H004-GD
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

寒い季節の必需品!22.2Φハンドル装着車両であれば基本的にどんな車両にでも取り付け出来ます。温度設定は30℃〜80℃まで5℃刻みで自分にあった温度に設定出来ます。温度設定表示は数字で表示されるのでとてもわかりやすいです。設定温度に達した場合は自動的に保温状態に切り替わります。温度設定メモリー機能付きなのでエンジンを切っても温度設定は変わりません。商品サイズは画像でご確認ください。

用途バイクパーツ 仕様グリップ幅:130mmハンドル径22.2mmに適合。DC12Vバッテリー車専用。 適合車種22.2Φハンドル専用(12V車に限る)
注意
※注意事項
※設定温度が高い場合は素手でグリップを触らないで下さい。火傷をする恐れがあります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※時間の経過により色合いが変化する事が御座いますが製品に問題はございませんのでご安心してご使用ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする