0030 000.650 epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995858 0030 000.650 epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995858 0030 000.650 epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995858 0030 000.650 epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995858 0030 000.650 epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995858 0030 000.650 epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995858

epT.I.P.S. 5mL Long タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×3袋) 注文コード68995858 品番0030 000.650
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15mLコニカルチューブなどの容器の底までチップが届き、コンタミネーションのリスクを低減します。
バルクタイプの他、ラック入り滅菌済みチップ幅(mm)、及び滅菌済みフィルターチップを取りそろえています。

仕様スタンダード、0.2-5mL、L 長さ(mm)175 カラーコード紫色 アズワン品番63-8456-45 容量範囲(mL)0.2〜5 アプリケーション液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする