後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68996445 品番ADFH-D
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。

適合ベルト幅(mm)50(53以内) 用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト厚(mm)3以内
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68996445
2022-03-28
用途:
高所作業時
ペクッド 様 (建設業・工事業)

後付けフックとなっているので必要時にベルトに取り付けることができ、大変便利です。安全帯を着用することが必要でない時は作業ズボンのベルトを外さなくてもフックハンガーを容易に外せますので、事務所での仕事にすぐに対応できます。便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68996445
2019-11-08
用途:
イベント、インテリア関係
自動車・二輪車・自転車関連業

小物袋をぶら下げるのに使ってますけど、バネが弱く不用意に外れることが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする