AVケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード68996561 品番2RCS01 1m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなAVコードです。
0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。
3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。
セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。
RCAプラグは金めっき仕様です。

形状RCA(オス)x2-RCA(オス)x2 長さ(m)1 導体24AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする