曜日別特売
BCP-B31F BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気 68996710

BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ケーブルL-3CFW, V -3CFW
L-3CFW, V -3CFW
L-2.5CHD、L-2.5CHLT
L-2.5CHWS、V4-2.5CHW
L-3CFB、LS-3CFB、V -3CFB
L-4.5CHWS
L-4CFB、LS-4CFB
L-5CFW、V -5CFW
L-4.5CHD
L-5CFB、LS-5CFB、V -5CFB
内容量1箱注文コード68996710品番BCP-B31F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。
12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。
用途によりお選びいただけます。
リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。
中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。

仕様圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルL-3CFW, V -3CFW入数20個適合ブーツCB04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする