絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68996804 品番 MDEZA-4
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。

先端形状マイナス 先端サイズ4mm 軸長(mm)100 トラスコ品番859-0628 軸径(Φmm)6 全長(mm)190 質量(g)47 規格EN60900 グリップ径(Φmm)29.5 商品構成単品
注意
※本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
※本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
※本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
※本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。
※絶縁工具は絶縁被膜で覆われているため、寸法は参考値です。
※絶縁工具はすべて修理対象外品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする