曜日別特売
MDEZA-5 絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC 68996813

絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)125
全長(mm)225
先端サイズ5.5mm
内容量1本注文コード68996813品番MDEZA-5
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。

先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)125トラスコ品番859-0629軸径(Φmm)7全長(mm)225質量(g)78規格EN60900グリップ径(Φmm)33商品構成単品
注意
※本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
※本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
※本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
※本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。
※絶縁工具は絶縁被膜で覆われているため、寸法は参考値です。
※絶縁工具はすべて修理対象外品です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする