片刃オートマチックミニチューブカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68996926 品番TC-220S
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16〜7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)

トラスコ品番858-6404 質量(g)170 本体質量(g)170 切断サイズ3/16〜7/8 本体長さ(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68996926
2020-07-22
用途:
銅管切断2部・3部
サービス業

期待してましたが思ったより綺麗に仕上がらずバリ取りしないといけないです。自分は通常のカッターと同じように切ると少しは綺麗になる感じです。

対象商品:
68996926
2018-09-01
用途:
エアコン取り付け

片刃になっているので向きを間違わなければきれいに切れます。オートマチックに関しては一度合わすとそのまま切れますがあまり効果はわかりません。
後ローラーに溝がないのでフレア済みのカットはギリギリでは切れません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする