曜日別特売
HEP-610HLS-Y 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器 68997023

HEP-610HLS-Y 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器 68997023
HEP-610HLS-Y 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器 68997023
HEP-610HLS-Y 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器 68997023

日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード68997023品番HEP-610HLS-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。
コンセントリールとしても使用できます。
天井や壁に取り付けて使用できます。
左右45度に首振り可能です。(固定可能)
ワイヤーを引っぱると巻き取ります。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする