再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 68997093 品番 NWBB-15
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お得な業務用タイプ
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ
ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.09 基材古紙配合率40%再生紙 粘着剤アクリル系 用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68997084
2022-08-03
用途:
商品ラベルの貼り付け
サービス業

いつも発送が早くて助かっています。ありがとうございます。

対象商品:
06419743
2011-01-27
用途:
紙類の貼り合わせ

いつもはバラ売りの方を買うのですが、多めに欲しかったのでブンボックスを買ってみました。何が違うのかと思ったら個包装のビニールがないことくらいで、当然、使い勝手は何も変わりません。むしろ、ビニールを外す手間もなくて楽かも。割安だし、個数が要る場合はこちらをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする