KLIM10-HEX6.35 ドリルチャック キーレス インパクト対応 モノタロウ 68997102 KLIM10-HEX6.35 ドリルチャック キーレス インパクト対応 モノタロウ 68997102 KLIM10-HEX6.35 ドリルチャック キーレス インパクト対応 モノタロウ 68997102

ドリルチャック キーレス インパクト対応

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68997102 品番KLIM10-HEX6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドリルドライバー、インパクトドライバー用のドリルチャックです。

用途
ドリルドライバー、インパクトドライバー用。
ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.35 質量(g)298 寸法L(mm)56.5 寸法D(mm)42 取付可能寸法(mm)1.0〜10 耐荷重N・m(kgf・m)70
注意
※正しい用途、先端工具適用サイズを確かめてからご使用ください。
※使用時、保護メガネを着用してください。
※ドリルチャックの取り付けを確かめてから、使用開始してください。
※先端工具の脱着は十分注意してください。
※アクセサリー取り付け・交換は必ず電源を切ってからおこなってください。
※先端工具の取り外しは、飛ぶことがありますので、必ず本体下に向けておこなってください。
※インパクトドライバーの装着できますが、最大荷重以上のトルクで使用しないでください。負荷のかけ過ぎにより、軸部の変形、破損、先端工具が抜けなくなることがありますので、ご注意ください。
※改造・加熱は危険ですので、ご注意ください。
※用途外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68997102 KLIM10-HEX6.35 12211477 - ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
インパクトドライバーの先端に取付してドリルとして使用
その他業種

チヤックレスになっていて使用しやすいです、ただ、付け根の強度がなく、
硬いものに穴あけする際、付け根の軸心が折れます。もう少し強度が保たれると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
改善していきます。

2025-08-03
用途:
木材の穴あけ

ロングドリルで木材の穴あけをしたが、途中で緩む。外そうと逆回転すると、チャック部が外れて、ドリルは木材に刺さったまま。進退窮まりどうにもならない。試すこと数回。ついに本体のビスが折れた。キー付きのチャックを買いなおし、余計な出費となった。

2025-07-19
用途:
木材の穴あけ

初使用数回で内部のビスが折れた。逆回転が苦手なようで、ネジが緩みドリルビットを抜くたびに外れた。キー付きを買いなおした。

2025-05-20
用途:
いろいろな作業に
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使っていません。値段勝負ですかね・・そこまでガッツリ使わないので・・

2025-03-12
用途:
石油ストーブ等の修理の時

以前にも注文して使用したが、非常に便利で、再度購入しました。

対象商品:
68997118
2023-08-12
用途:
ドリル刃使用時

今まで持っていたドリル刃をインパクトドライバーで使用できるので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
68997118
2021-09-22
用途:
機械組み立て

精度のばらつきがあるのでしょうか?
今回の商品は振れが大きく穴あけに支障が出ます。

3人が参考にしています
対象商品:
68997102
2020-04-23
用途:
木工加工
自動車・二輪車・自転車関連業

木工で穴あけに使います。インパクト用の刃を買わずに手持ちのドリル用の刃を活用できるのでとても助かります。作りもちゃっちくなく良いものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
1人が参考にしています
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする