BNCケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 68997105 品番 WD5.5UHDC01 1m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。
高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保
標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m
SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。
シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状
中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ
中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用

形状BNC(オス)-BNC(オス) 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする