NW-F30 ナイスタック カーペット固定用 ニチバン 68997127

 

NW-F30 ナイスタック カーペット固定用 ニチバン 68997127 NW-F30 ナイスタック カーペット固定用 ニチバン 68997127

ナイスタック カーペット固定用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)30 注文コード68997127 品番NW-F30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

巻心は再生紙を使用しています。

用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
粘着力(N/10mm)
1面:2.28
2面:3.74
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.32 基材スフ片面ポリラミ 主な用途床材固定用 粘着剤アクリル系(弱粘着面1面)、ゴム系(強粘着面2面) 剥離紙 粘着タイプ弱粘着 主なワーク大面材、パーツ
注意
※被着体や貼付時間等によっては傷めることがあります。
※カッターは付いていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68997127 NW-F30 61014134 NW-F30 ナイスタック カーペット固定用 ニチバン ナイスタック カーペット固定用 ニチバン 1巻 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61014143
2023-11-06
用途:
シートの仮止め

糊の強弱が色分けされているため作業性がとても良いと思います。 強弱の差がもう少しあるとさらに良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする