ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック カーペット固定用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
68997136
品番
NW-F50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
巻心は再生紙を使用しています。
用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
粘着力(N/10mm)
1面:2.28
2面:3.74
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
スフ片面ポリラミ
主な用途
床材固定用
粘着剤
アクリル系(弱粘着面1面)、ゴム系(強粘着面2面)
剥離紙
紙
粘着タイプ
弱粘着
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※被着体や貼付時間等によっては傷めることがあります。
※カッターは付いていません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68997136
NW-F50
61014143
NW-F50
ナイスタック カーペット固定用
ニチバン
1巻
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました