NW-PK15 ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用 ニチバン 不織布基材 アクリル系 68997145

ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68997145 品番NW-PK15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。
巻芯は、再生紙を使用しています。
カッターつき

粘着力
(1面)12.24 N/15mm
(2面)12.14 N/15mm
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系 用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに 引張強度(N/15mm)19.0 粘着タイプ強力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68997145 NW-PK15 08232393 NW-PK15 ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用 ニチバン ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用 ニチバン 1巻 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。POP貼りなど、いろんな面にも使いやすいです。

対象商品:
08232393
2017-08-19
用途:
看板に使用
新和建設工業株式会社 様

粘着力半端ないです。強風にも耐えています。看板にはこれが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする