画像準備中

クロスの保護補修材織目(出隅)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68997714 品番 1581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質ABS クロス 長さ(mm)2700 幅(mm)16 高さ(mm)16 アズワン品番64-8342-60 用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 厚さ(mm)2 仕上クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1581,1583は個人宅配送不可商品になります。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359916
2022-09-03
用途:
クロス張りの角を補修
その他業種

築20年の自宅。、
廊下の曲がり角の壁のクロスがこすれ、はがれてきました。
市販のシールみたいなもので補強したのですが、そのシールもはがれてしまいました。
もう少ししっかりしたものが欲しいと思っていたところ
これを見つけました。

さっそく購入し貼ってみたとろ、とってもいいです。
硬さも材質も壁に合って、見た目もかなりきれいになりました。

他の部分も補強したくなったので、さらに購入しました。
届くのが楽しみです。

対象商品:
40359891
2021-03-14
用途:
新居引越前
その他業種

ひっつき虫を裏面の上下と中間付けてクロスの出隅使用しました。
出隅は引越しで最も傷付きやすい部分で日常でも同じだと思います。容易に設置出来てカットも簡単でいい商品だ思います。
長尺も個人宅に配送不可のためマイナス☆1つです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする