画像準備中

平ホワイトウッド

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68997854 品番 1556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。

長さ(mm)2700 幅(mm)36 厚さ(mm)4 材質硬質ABS ホワイトウッド 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359952
2023-06-28
用途:
クロスの見切り材として。
不動産業

期待どおりの商品でした。特に問題なく、使用できました。

対象商品:
68997854
2021-08-04
用途:
クロス貼の時の見切材として最高です。
サンテック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クロス貼りの際の見切材材として、使わせてもらってます。
地震での被害が多かった、東北地方では凄く重宝させてもらってます。

対象商品:
40359943
2018-03-01
用途:
クロスの見切りとして
アットリフォームk工房 様 (建設業・工事業)

クロスの見切り材として使用するのにコスパもよく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする