光モール
光モールの 内装建材
光モールの 補修剤・保護材
ジョイナーエ型
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68997906
品番
2490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
長さ(mm)
2424
幅(mm)
12
高さ(mm)
5
溝幅(mm)
3
色
チョコ
タイプ
エ3
材質
硬質PVC
仕上
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません