画像準備中

イビキスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25g) 注文コード68998758 品番25G
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

スウェーデン生まれの寝る前の新エチケット
不快な寝息のエチケットスプレーです。
3種の天然オイル+ビタミンE配合(ノンシュガー)。天然オイルで口の奥をコーティングし、空気の流れをスムーズにします。
簡単スプレータイプ。いつでも手軽に、持ち運びにも便利

用途
不快な寝息が気になるいろいろなシーンに
旅行やお泊りに、お酒を飲んだ日に、長距離の移動に、お休み前に
原材料オリーブ油(国内製造)、ひまわり油、ペパーミント油、甘味料(キシリトール)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、酢酸V.E、クエン酸、保存料(ソルビン酸K、安息香酸Na)、酸化防止剤(V.C)、V.B6、HPMC 栄養成分(1日あたりの摂取目安量(6プッシュ)あたりの量)熱量4.2kcal/たんぱく質 0g/脂質 0.2g/炭水化物 0.6g/食塩相当量 0.0003g/ビタミンE 6.6mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする