管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし