※着用例

清涼クリーンスーツ 7000/B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68999044 品番 7000/B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高い通気性を可能にし、蒸れ感を軽減させたクリーンスーツ。
高い通気性と防透性の両立を可能にした二重構造の新素材。
通常、通気性の高い素材には生地に隙間が空いている状態で透けやすく、透けにくい素材は生地が緻密であり通気性が低下します。
相反する問題点を特殊織物構造により両立を可能にしました。
この機能性素材を採用し、高い通気性とドライタッチ感による肌触りを確保させたクリーンスーツです。

ブルー サイズL 仕様首元金具ホック、ウエスト紐(アジャスター)、腰裏付、制電、清涼、クラス10000、センターファスナー 材質TY0056 胸囲(cm)124 股下(cm)78 総丈(cm)160 裄丈(cm)84 アズワン品番62-8614-65 腰囲(cm)70〜90
注意
※フードは別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする