Hailo
リビングステップアルミ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
天板高さ(m)
1.19
1.19
1.45
段数
2
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68999577
品番
60067
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
天板高さ(m)
1.19
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1270×520×110
質量(kg)
約5
材質
フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
520
設置寸法・幅(mm)
540
寸法(cm)
ステップ/(上段)43×22、 (下段)45×22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時/52×54×119、折りたたみ時/52×11×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用高さ(m)
最上段/0.49