リビングステップアルミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68999586 品番 60068
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。

天板高さ(m)1.45 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1540×540×150 質量(kg)約7 材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM 段数3 設置寸法・奥行(mm)540 設置寸法・幅(mm)720 寸法(cm)ステップ/(上段)43×22、(中段)45×22、(下段)47×22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/54×72×145、折りたたみ時/54×11×154 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用高さ(m)最上段/0.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする