DMXケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード68999851 品番DMX403 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。
メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。
細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。
導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。

質量(kg)6.2/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:50 導体断面積(mm2)0.35(AWG22) 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)44/0.10TA 線心数4 導体抵抗5.8Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする