EIA用フレーム 3U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69000901 品番CSW-3UF-2/12-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。
コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。
コネクタ取付2段×12列=最大数24個

付属品結束バー1本、カバーパネル 仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
注意
TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする