OFCラインケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード69003570 品番GS-6 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。
中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。
外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。

質量(kg)5/100m 長さ(m)100 導体断面積(mm2)1.0(AWG18) 外径(mm)5.8 導体構成(本/mm)127/0.1(OFC) 導体外径(Φmm)中心:1.3 絶縁体外径(mm)3 導体抵抗内部:1.8Ω/100m、外部:2.5Ω/100m シールド編組密度(%)導電ビニル+0.1(OFC)/8/16(92%以上)(mm/持/打(%)) 静電容量(pF)160/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする