曜日別特売
10S-6LA32N10 空気圧シリンダ 10S-6LA ParkerTAIYO 69003977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6LA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)10
シリンダー径(Φmm)32
ロッド先端ねじめねじ
内容量1個注文コード69003977品番10S-6LA32N10
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダー径(Φmm)32シリンダストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形内径(Φmm)32ロッド先端ねじめねじ取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッション有りシリーズ10S-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする