アナログオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 注文コード69005189 品番8MC02-A 2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)
ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。
各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。
8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。

形状Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) 長さ(m)2 止ねじ【Dsub25P】M2.6(ミリ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする