アナログオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) チャンネル数4 注文コード69005636 品番MS202-4P 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はチャンネル数など4種類から選べます 他の種類を見る

音質を重視し「複合導体」を採用しました。
複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。
サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。
複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。
8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。
チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。
スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。

質量(kg)9.2/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:25 チャンネル数4 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:91%以上(横巻) 線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145 外径(mm)8.2、【ユニット】2.8 導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA 導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする