※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6LB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク
15
(mm)
100
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
5
シリンダー径
100
(Φmm)
63
80
100
32
40
50
ロッド先端ねじ
おねじ
おねじ
めねじ
全184種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69006104
品番
10S-6LB100N15T
参考基準価格(税別)
¥43,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
15
作動方式
複動・片ロッド形
内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
LB(軸方向フート形)
クッション
有り
シリーズ
10S-6