I01027S プラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装 ステム 69006685

プラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(600袋×10本)注文コード69006685品番I01027S
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ディスポタイプのプラスチック製ループです。
丸柄タイプ

仕様●ループ内径:4mm●全長:20.1cm●カラー:ホワイトアズワン品番65-9966-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする